Kabelski čevelj - cevni BM 95mm2 M16 Cu 90 ST. [031619 - BM 031619]

ŠIFRA 2605189 EAN 8013629316195 BM 031619 - BM 031619
Kabelski čevelj - cevni BM 95mm2 M16 Cu 90 ST.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Nazivni presek (mm2): 95
  • Premer navoja (metrično): M16
  • Material: Baker
  • Povezovalni kot: 90 ST.
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.