Kabelski čevelj - cevni BM 16mm2 M8 Cu Izol. ČR (pak.100kos) [005371 - BM 005371]

ŠIFRA 1174822 EAN 8013629053717 BM 005371 - BM 005371
Kabelski čevelj - cevni BM IZOL. 16mm2 M8 Cu ČR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Nazivni presek (mm2): 16
  • Premer navoja (metrično): M8
  • Material: Baker
  • Barva izolacije: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.