Kabelske votlice - izolirane Euro M TWIN 2x0,75mm2 10mm BE (pak = 200 kom) [TWIN2075 200]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: dvojna
- Nazivni presek (mm2): 2x0,75
- Dolžina tulca (mm): 10
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.