Kabelske votlice - izolirane BM Trak 2,5mm2 8mm MO [90506 - BM 90506]

ŠIFRA 1025985 EAN 8013629905061 BM 90506 - BM 90506
Kabelske votlice - izolirane BM v traku 2,5mm2 8mm Modra 500 kos
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: Trak
  • Nazivni presek (mm2): 2,5
  • Dolžina tulca (mm): 8
  • Barva: Modra
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.