Kabelske votlice - izolirane BizLine na traku (pak.10 x 50) 0,50mm2 bela baker [BIZ 781520 - 781520]

ŠIFRA 2811912 EAN 3700882182524 BizLine BIZ 781520 - 781520
Izolirana kabelska votlica za vodnik 0,5 0mm2 - trakovi s 50 votlicami (x10). Pokositreni baker, izolacijski ovoj iz polipropilena. Najvišja delovna temperatura: 105°C. Praktično: barvna koda NFC 63-023. Združljivo s kleščami BIZ 700 058.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Nazivni presek (mm2): 0,50
  • Barva: bela
  • Material: baker
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.