Kabelske votlice - izolirane BizLine na traku (pak. 10 x 50) 1,00mm2 rdeča baker [BIZ 781522 - 781522]

ŠIFRA 2811914 EAN 3700882182548 BizLine BIZ 781522 - 781522
Izolirana kabelska votlica za vodnik 1,0 mm2 - trakovi s 50 votlicami (x10). Pokositreni baker, izolacijski ovoj iz polipropilena. Najvišja delovna temperatura: 105°C. Praktično: barvna koda NFC 63-023. Združljivo s kleščami BIZ 700 058. B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BizLine
  • Nazivni presek (mm2): 1,00
  • Barva: rdeča
  • Material: baker
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.