Kabelske votlice - izolirane BM TWIN 2x1,5mm2 12mm ČR [00657 - BM 00657]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: dvojna
- Nazivni presek (mm2): 2x1,5
- Dolžina tulca (mm): 12
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.