Kabelske votlice - izolirane BM DIN 35mm2 16mm RD [00617 - BM 00617]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: DIN
- Nazivni presek (mm2): 35
- Dolžina tulca (mm): 16
- Barva: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.