Kabelske votlice - izolirane BM DIN 0,75mm2 8mm SI [00602 - BM 00602]
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: DIN
- Nazivni presek (mm2): 0,75
- Dolžina tulca (mm): 8
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.