Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann MWA 12 41S FS Stenska in profilna konzola 38mm 410mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6424759 - MWA 12 41S FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Stenska in profilna konzola
- Dolžina (mm): 38
- Širina (mm): 410
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.