Zidni nosilec kabelske police Obo Bettermann MWA 12 31S FS MWA 12 310mm 38mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6424740 - MWA 12 31S FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: MWA 12
- Dolžina (mm): 310
- Širina (mm): 38
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.