Podtalni kanal Obo Bettermann S2 25028 250mm 28mm 2000mm jeklo [7400312 - S2 25028]
ŠIFRA 2749537
EAN 4012195089285
Obo Bettermann
7400312 - S2 25028
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 250
- Višina (mm): 28
- Dolžina (mm): 2000
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.