Podtalni kanal Obo Bettermann S2 19028 190mm 28mm 2000mm jeklo [7400300 - S2 19028]

ŠIFRA 2749534 EAN 4012195089254 Obo Bettermann 7400300 - S2 19028
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 190
  • Višina (mm): 28
  • Dolžina (mm): 2000
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.