Talni razdelilnik Obo Bettermann UVS-6W2 3-pin ni za ožičenje 1 4mm2 kovina [6108005 - UVS-6W2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vhod: 3-pin
- Primerno za linijsko ožičenje: ni za ožičenje
- Število vhodnih vezij: 1
- Prerez kabla (mm2): 4
- Material ohišja: kovinski
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.