Talni razdelilnik Obo Bettermann UVS-6S2 5-pin ni za ožičenje 1 4mm2 kovina [6108000 - UVS-6S2]

ŠIFRA 2761478 EAN 4012195122265 Obo Bettermann 6108000 - UVS-6S2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Vhod: 5-pin
  • Primerno za linijsko ožičenje: ni za ožičenje
  • Število vhodnih vezij: 1
  • Prerez kabla (mm2): 4
  • Material ohišja: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.