Talna doza Obo Bettermann UDHOME4 2V V, 95-125mm kvadratni V2A 205x205mm 15mm [7427200 - UDHOME4 2V V]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Model pokrova: kvadratno
- Material pokrova: V2A
- Zunanja dimenzija - širina (mm): 205x205
- Globina talne vdolbine (mm): 15
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.