Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZES9-2 U10T 7011 kvadratni Okvir za zaščito preproge 244mm 244mm Poliamid SI RAL 7011 [7406672 - ZES9-2 U10T 7011]

ŠIFRA 2761783 EAN 4012195870265 Obo Bettermann 7406672 - ZES9-2 U10T 7011
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: kvadratno
  • Okvir modela: Okvir za zaščito preproge
  • Dolžina zunanje dimenzije (mm): 244
  • Zunanja dimenzija - širina (mm): 244
  • Material: Poliamid
  • Barva: siva
  • RAL številka: RAL 7011
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.