Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZESR7 10U 7011 okrogel Okvir za zaščito preproge 294mm Poliamid SI RAL 7011 [7406788 - ZESR7 10U 7011]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Okrogla
- Okvir modela: Okvir za zaščito preproge
- Zunanji premer (mm): 294
- Material: Poliamid
- Barva: siva
- RAL številka: RAL 7011
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.