Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZESR4 U 7011 okrogel Okvir za zaščito preproge 234mm Poliamid SI RAL 7011 [7406772 - ZESR4 U 7011]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Okrogla
- Okvir modela: Okvir za zaščito preproge
- Zunanji premer (mm): 234
- Material: Poliamid
- Barva: siva
- RAL številka: RAL 7011
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.