Pokrov z okvirjem za talno doz Obo Bettermann ZESR4 U 1019 okrogel Okvir za zaščito preproge 234mm Poliamid RAL 1019 [7406780 - ZESR4 U 1019]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: Okrogla
- Okvir modela: Okvir za zaščito preproge
- Zunanji premer (mm): 234
- Material: Poliamid
- RAL številka: RAL 1019
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.