Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 350-3 9 383mm 383mm pravokotno ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400513 - DUG 350-3 9]

ŠIFRA 2761604 EAN 4012195431435 Obo Bettermann 7400513 - DUG 350-3 9
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 383
  • Dolžina (mm): 383
  • Montaža odpiranje: Pravokotna
  • Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
  • Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.