Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 350-3 4 383mm 383mm kvadratni ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400505 - DUG 350-3 4]

ŠIFRA 2761602 EAN 4012195431398 Obo Bettermann 7400505 - DUG 350-3 4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 383
  • Dolžina (mm): 383
  • Montaža odpiranje: kvadratno
  • Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
  • Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.