Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 250-3 6 282mm 282mm pravokotno ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400463 - DUG 250-3 6]

ŠIFRA 2761601 EAN 4012195431268 Obo Bettermann 7400463 - DUG 250-3 6
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 282
  • Dolžina (mm): 282
  • Montaža odpiranje: Pravokotna
  • Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
  • Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.