Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 250-3 4 282mm 282mm kvadratni ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400459 - DUG 250-3 4]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 282
- Dolžina (mm): 282
- Montaža odpiranje: kvadratno
- Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
- Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.