Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DUG 250-3 2 282mm 282mm pravokotno odprtina mon.pokrov. za suho vzdrževanje jeklo [7400455 - DUG 250-3 2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 282
- Dolžina (mm): 282
- Montaža odpiranje: Pravokotna
- Odprtina montažnega pokrova: odprtina mon.pokrov.
- Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.