Montažni pokrov za talno dozo Obo Bettermann DU 250-2 282mm 282mm brez ni odprti.mont.pokr. za suho vzdrževanje jeklo [7400573 - DU 250-2]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 282
- Dolžina (mm): 282
- Montaža odpiranje: Brez
- Odprtina montažnega pokrova: ni odprti.mont.pokr.
- Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.