Montažna ploščica Obo Bettermann MP R2 2C - za 2xRJ45, Keystone... 65mm Posoda naprave 0 0 jeklo brez [7408806 - MP R2 2C]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina pokrivne plošče (mm): 65
- Uporaba: Posoda naprave
- Število kvadratnih odprtin: 0
- Število krožnih odprtin: 0
- Material: Jeklo
- Barva: Brez
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.