Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN2UZD3 9VS20 kvadratni 90mm 90mm Mokro Inox [7409378 - RKFN2UZD3 9VS20]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Višina Kaseta (mm): 90
- Minimalna globina vgradnje (mm): 90
- Vzdrževanje tal: Mokro
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.