Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN2 UZD3 4VS20 kvadratni 90mm 90mm Mokro Inox [7409372 - RKFN2 UZD3 4VS20]

ŠIFRA 2761781 EAN 4012195869092 Obo Bettermann 7409372 - RKFN2 UZD3 4VS20
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: kvadratno
  • Višina Kaseta (mm): 90
  • Minimalna globina vgradnje (mm): 90
  • Vzdrževanje tal: Mokro
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.