Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN2 9 VS 25 kvadratni 110mm 110mm 110-155mm Mokro Inox [7409370 - RKFN2 9 VS 25]

ŠIFRA 2761780 EAN 4012195869085 Obo Bettermann 7409370 - RKFN2 9 VS 25
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: kvadratno
  • Višina Kaseta (mm): 110
  • Minimalna globina vgradnje (mm): 110
  • Izravnavanje višine (mm): 110-155
  • Vzdrževanje tal: Mokro
  • Material: Nerjaveče jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.