Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKFN2 4 VS 20 kvadratni 105mm 105mm 105-150mm Mokro Inox [7409362 - RKFN2 4 VS 20]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Višina Kaseta (mm): 105
- Minimalna globina vgradnje (mm): 105
- Izravnavanje višine (mm): 105-150
- Vzdrževanje tal: Mokro
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.