Kaseta za talno dozo Obo Bettermann RKSN2 4 VS 25 kvadratni 110mm 110mm 110-155mm za suho vzdrževanje Inox [7409210 - RKSN2 4 VS 25]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: kvadratno
- Višina Kaseta (mm): 110
- Minimalna globina vgradnje (mm): 110
- Izravnavanje višine (mm): 110-155
- Vzdrževanje tal: za suho vzdrževanje
- Material: Nerjaveče jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.