Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 5 K 90 FT U-profil 900mm 50mm 50mm Vroče cinkano 2,3kN [6341608 - US 5 K 90 FT]

ŠIFRA 2762047 EAN 4012196536351 Obo Bettermann 6341608 - US 5 K 90 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: U-profil
  • Dolžina (mm): 900
  • Širina profila (mm): 50
  • Višina profila (mm): 50
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Nosilnost (kN): 2,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.