Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 5 K 70 FT U-profil 700mm 50mm 50mm Vroče cinkano 5,75kN [6341586 - US 5 K 70 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: U-profil
- Dolžina (mm): 700
- Širina profila (mm): 50
- Višina profila (mm): 50
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Nosilnost (kN): 5,75
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.