Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 5 K 40 FT U-profil 400mm 50mm 50mm Vroče cinkano 2,3kN [6341543 - US 5 K 40 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: U-profil
- Dolžina (mm): 400
- Širina profila (mm): 50
- Višina profila (mm): 50
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
- Nosilnost (kN): 2,3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.