Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 5 K 20 FT U-profil 200mm 50mm 50mm Vroče cinkano 2,3kN [6341527 - US 5 K 20 FT]

ŠIFRA 2762053 EAN 4012196536771 Obo Bettermann 6341527 - US 5 K 20 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: U-profil
  • Dolžina (mm): 200
  • Širina profila (mm): 50
  • Višina profila (mm): 50
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Nosilnost (kN): 2,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.