Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 3 K 20 FT U-profil 200mm 30mm 50mm Vroče cinkano [6342351 - US 3 K 20 FT]

ŠIFRA 2761927 EAN 4012196224470 Obo Bettermann 6342351 - US 3 K 20 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Izvedba: U-profil
  • Dolžina (mm): 200
  • Širina profila (mm): 30
  • Višina profila (mm): 50
  • Površinska obdelava: Vroče cinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.