Stropni nosilec kabel. police PEKOM U z varjeno peto 600mm 50mm 30mm jeklo Galvanizirano [30220006 - U 50x30-600]

ŠIFRA 2782356 EAN 3838629716333 PEKOM 30220006 - U 50x30-600
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PEKOM
  • Dolžina (mm): 600
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 30
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.