Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 1000mm 50mm 30mm Galvanizirano [30010010 - U 5 100 PL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 1000
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.