Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann US 5 K 30 FT 300mm jeklo Vroče cinkano [6341535 - US 5 K 30 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 300
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.