Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann MAH 60 150 FS 144mm 150mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6358709 - MAH 60 150 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 144
- Širina (mm): 150
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.