Stropni nosilec kabel. police PEKOM z navarjeno ploščo U 5 2000+N TC 2000mm 50mm 30mm Vroče cinkano [322220012 - U 5 2000+N TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 2000
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.