Stropni nosilec kabel. police PEKOM U z varjeno peto 750mm 50mm 30mm Galvanizirano [33310077 - L-750 4A GL]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 750
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.