Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 5 750+N TC 750mm 50mm 30mm Vroče cinkano [33320077 - U 5 750+N TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 750
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.