Stropni nosilec kabel. police PEKOM U 5 300 TC 3000mm 50mm 30mm Vroče cinkano [30020059 - U 5 300 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 3000
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 30
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.