Stropni nosilec kabel. police PEKOM SPOJKA S U5 TC 120mm 45mm 27mm Vroče cinkano [30020013 - S U5 TC]
- Linija izdelkov: PEKOM
- Dolžina (mm): 120
- Širina (mm): 45
- Višina (mm): 27
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.