Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann TPB R FS 9,5mm 22,5mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6357536 - TPB R FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 9,5
- Višina (mm): 22,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.