Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 3 K 70 FT U-profil 700mm 30mm 50mm Vroče cinkano [6342362 - US 3 K 70 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: U-profil
- Dolžina (mm): 700
- Širina profila (mm): 30
- Višina profila (mm): 50
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.