Stropni nosilec z navar.ploščo Obo Bettermann US 3 K 40 FT U-profil 400mm 30mm 50mm Vroče cinkano [6342355 - US 3 K 40 FT]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Izvedba: U-profil
- Dolžina (mm): 400
- Širina profila (mm): 30
- Višina profila (mm): 50
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.