Stropni nosilec kabel. police Obo Bettermann MAH 60 300 FS 295mm 300mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6358717 - MAH 60 300 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Dolžina (mm): 295
- Širina (mm): 300
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.